A Förstärkare: 20 , Djup: 1.6 " , Höjd: 4.63 " , Material: Formbart järn , Antal gäng: 1 , Säkerhetsbetyg: UL 894, UL 1203, UL listad för klass I, division 1, grupp C, D; Klass I, division 2, grupp C, D; Klass II, division 1 och 2, grupperna E, F, G; och klass III , Typ av operatör: Byt montering , Spänning: 120 till 277 VAC , Bredd: 3"
Förseglade labbbrytare, 20A
Appleton Electric förseglade labbströmbrytare skyddar från bränder från att bryta ut i farliga atmosfärer genom att innehålla ljusbågar i fabriksförseglade höljen. De är installerade i raffinaderier, kemiska anläggningar och liknande industrier där mycket brännbara gaser och ångor finns. De har en formbar järnkonstruktion för att motstå korrosion.