Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON P2-1006-115AC Räknare elektrisk | AF2PLH 6X160

REDINGTON P2-1006-115AC Counter Elektrisk

Finns i lager
Artikel: AF2PLH Modell: P2-1006-115ACKorsreferens: 6X160
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
3 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk räknare
Räknar per sekund16.6
Djup2.27 "
Visa0.19 "vita siffror på svart bakgrund
Passar utskuren panel3.85 "x 1.75"
Höjd1.62 "
Ingångssignal115 VAC
Inspänning115 VAC
Min. På / av-puls30/30 msek.
MonteringPanel
Antal siffror6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP7.8VA
Återställ typKnopp
Bredd4.45 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDjupVisaÅterställ typBreddHöjdIngångssignalInspänningPris
REDINGTON 1A124 Elräknare | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "vita siffror på svart bakgrundPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC934SEK
REDINGTON 1A188 Räknare som inte kan återställas | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "vita siffror på svart bakgrundKan inte återställas1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC919SEK
REDINGTON 1A788 Räknare som inte kan återställas | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "0.17 "vita siffror på svart bakgrundKan inte återställas1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC920SEK
REDINGTON 1A789 Räknare som inte kan återställas | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "vita siffror på svart bakgrundKan inte återställas1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC918SEK
REDINGTON 2-1006 Räknare Elektrisk | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "vita siffror på svart bakgrundKnopp3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC3 953 kr
REDINGTON P32-1026-115AC Räknare elektrisk | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "vita siffror på svart bakgrundNyckel4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC4 598 kr
REDINGTON 6X594 Elräknare | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "vita siffror på svart bakgrundPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC826SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON P2-1006-115AC Counter Elektrisk
3 862 kr /enhet