Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 1A788 Räknare som inte kan återställas | AA8TWP

REDINGTON 1A788 Räknare Ej återställbar

Finns i lager
Artikel: AA8TWP Modell: 1A788
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
900SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk räknare
Räknar per sekund20
Djup2.42 "
Visa0.17 "vita siffror på svart bakgrund
Höjd2.36 "
Ingångssignal24 VDC
Inspänning24 VDC
Min. På / av-puls25/25 msek.
MonteringBas
Antal siffror6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP2WVA
Återställ typKan inte återställas
TypElektromekanisk kompakt
Bredd1.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDjupVisaÅterställ typBreddHöjdIngångssignalInspänningPris
REDINGTON 1A124 Elräknare | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "vita siffror på svart bakgrundPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC913SEK
REDINGTON 1A188 Räknare som inte kan återställas | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "vita siffror på svart bakgrundKan inte återställas1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC899SEK
REDINGTON 1A789 Räknare som inte kan återställas | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "vita siffror på svart bakgrundKan inte återställas1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC899SEK
REDINGTON 2-1006 Räknare Elektrisk | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "vita siffror på svart bakgrundKnopp3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC3 953 kr
REDINGTON P2-1006-115AC Räknare elektrisk | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "vita siffror på svart bakgrundKnopp4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC3 862 kr
REDINGTON P32-1026-115AC Räknare elektrisk | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "vita siffror på svart bakgrundNyckel4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC4 598 kr
REDINGTON 6X594 Elräknare | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "vita siffror på svart bakgrundPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 1A788 Räknare Ej återställbar
900SEK /enhet