REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop är idealiskt för att mäta hastigheten på roterande föremål som rörliga växlar, pumpar, centrifuger, fläktar och motorer utan att komma i kontakt med dem. Den accepterar 230VAC, 50/60 Hz strömförsörjning och mäter hastigheter från 10 till 10500 RPM. Detta digitala stroboskop är helt enkelt riktat mot ett roterande föremål och dess stroboskops blixthastighet (FPM) synkroniseras med objektets hastighet (RPM).
Funktioner:
- REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop kommer med en glödlampa, pistolhandtag och en nätsladd.
- Pistolhandtaget med en 5 till 30 minuters arbetscykel (beroende på varvtal) tillåter rörelse av enheten över arbetsytan.
- Den har en 5-siffrig LED-display med tryckknappar för att snabbt dubbla eller dividera blinkfrekvensen.
- Detta K4030-230V-NIST digitala stroboskop har en xenonlampa med 80 graders strålvinkel och 4 joule blixtenergi för 60 till 1000 mikrosekunders blinkning.
- Den har ett RS232 seriellt gränssnitt och kan anslutas till en Windows XP / Vista / 7-dator med en kompatibel USB-kabel och SW-U801-WIN-programvara.
- Detta K4030-230V-NIST digitala stroboskop har en svarstid på mindre än 1 sekund.
Kompatibla tillbehör:
- REED-instrument R8888 Hård bärväska: Detta formsprutade hårdplastfodral tillåter användare att säkert transportera detta digitala stroboskop till önskad plats.
- REED Instruments R1500 Stativ: Detta monteringsinstrument omvandlar denna enhet till en dataloggningsinstrument för kontinuerlig övervakning på en stationär plats.
- REED-instrument K4020-BULB Xenon Glödlampa: Denna ersättningsglödlampa möjliggör enkelt byte av trasig eller skadad Xenon-lampa i detta REED Instruments K4030-230V-NIST digitala stroboskop.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka egenskaper har Xenon-lampan i detta REED Instruments K4030-230V-NIST digitala stroboskop?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitala stroboskops lampa producerar ett Xenon-vitfärgat ljus med en färgtemperatur på 6500 grader K.
F. Vilka är driftsförhållandena för detta REED Instruments K4030-230V-NIST digitala stroboskop?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop används vid temperaturer från 32 till 122 grader F (0 till 50 grader C) och luftfuktighet mellan 10 och 80 %. Den kan förvaras vid temperaturer från -4 till 140 grader F (-20 till 60 grader C).
F. Har detta REED Instruments K4030-230V-NIST digitala stroboskop internt minne?
A. REED Instruments K4030-230V-NIST digitalt stroboskop har ett internt minne på 10 datapunkter.