REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer är en kompakt infraröd termometer i fickstorlek som kan mäta temperaturer från -58 till 932 grader F (-50 till 500 grader C) med en noggrannhet på +/-2 % eller 4 grader F (2 grader). C). Den är lämplig för att mäta lägsta/maximitemperatur i mekaniska lager/motorer & elektrisk utrustning för kalibrering & styrning av värmare/ugnstemperaturer; övervakning av material i värme-/kylaprocesser, kvalitetskontrollövervakning, fordonsdiagnostik och genomförande av HVAC/R-energirevisioner för att identifiera läckor/infiltration. R2002-NIST-termometern har också ett avstånd-till-punkt-förhållande på 8:1 med en fast emissivitet på 0.95 för att täcka 90 % av beröringsfria temperaturapplikationer.
Funktioner:
- REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer har en inbyggd laserpekare för att identifiera målområdet och visa den avkända temperaturen i en 1-tums LCD.
- LCD-skärmen har en bakgrundsbelyst funktion för att göra mätningar i områden med svagt ljus.
- Denna termometer kan visa temperaturer i både Fahrenheit och Celsius och automatiskt hålla data för att visa avläsningar under en längre tid.
- Den drivs av ett 9V batteri och kommer med en väska.
- Denna termometer med en svarstid på mindre än 1 sekund, har dessutom en indikator för lågt batteri och automatisk avstängning (efter 8 sekunder) för att spara batteritid.
Kompatibla tillbehör:
- Vassinstrument CA-52A Mjuk bärväska: Denna bärväska används för att transportera termometern till önskad plats. Den har sidofickor för montering av tillbehör.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är driftsförhållandena för denna REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer?
A. REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer används vid temperaturer från 32 till 122 grader F (0 till 50 grader C) och luftfuktighet mellan 10 och 90 %. Den kan förvaras vid temperaturer från -4 till 140 grader F (-20 till 60 grader C).
F. Vad betyder synfältet i denna REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer?
A. REED Instruments R2002-NIST infraröd termometers 8:1 synfält betyder att om enheten är 8 tum från målytan, måste målets diameter vara minst 1 tum. Målet bör vara större än mätarens punktstorlek. Som en allmän regel gäller att ju mindre målet är, desto närmare bör termometern vara det. Målet bör vara dubbelt så stort som punktstorleken för hög noggrannhet.
F. Vilken typ av laser används i denna REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer?
A. REED Instruments R2002-NIST infraröd termometer använder en klass 2 (II) laser med en effekt på mindre än 1mW och en våglängd mellan 630 och 670 nm.