Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENTS R5050 AC / DC klämmätare, True RMS, 1000A | CD4DEZ

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC Clamp Meter, True RMS, 1000A

Finns i lager
Artikel: CD4DEZ Modell: R5050
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
2 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Reed Instruments R5050 klämmätare är designad för att mäta AC/DC, spänning, resistans och frekvensvärden i olika applikationer.

Funktioner:

  • Den har en 4000-count LCD med ett 42-segments analogt stapeldiagram för att visa upp till 4000 olika värden inom ett område och representera kvantitativa steg som en skala på grafen.
  • Den innehåller indikatorer för lågt batteri och överintervall för användarens bekvämlighet och en kontrollpanel för funktioner som min/max, display & peak hold och relativläge.
  • Den erbjuder äkta RMS-avkänningsmätningar för att bestämma uppvärmningspotentialen på en pålagd spänning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den automatiska avstängningsfunktionen?

A. Klämmätaren stängs av automatiskt när det uppmätta värdet förblir konstant i cirka 10 minuter och när varken en tryckknapp eller funktionsväljaren används under denna tid.

F. Vad är en kontinuitetskontroll?

A. Ett kontinuitetstest är en snabb kontroll för att se om en krets är öppen/sluten (endast en sluten krets har kontinuitet). Under ett kontinuitetstest skickar en klämmätare en liten ström genom kretsen för att mäta resistans (hörbar signal om resistansen är över 100 ohm) i kretsen.

F. Vilka är säkerhetsåtgärderna när du använder en klämmätare?

A.

  • Se till att batteriluckan är stängd och spärrad innan du använder mätaren.
  • Ta bort testsonderna från mätaren innan batteriluckan öppnas.
  • Mät inte strömmen medan testsonderna är insatta i ingångsuttagen.
  • Undvik att använda mätaren med bakstycket borttaget eller höljet öppet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED-INSTRUMENT R5020 AC-klämmätare, temperatur- och beröringsfri spänningsdetektor, 400A | CD4DET R50201 073 kr
REED INSTRUMENTS R5030 AC / DC klämmätare, True RMS, Temp. och kontaktfri volt. Detektor, 500A | CD4DEV R50301 753 kr
RÖDINSTRUMENT R5040 AC / DC klämmätare, temp. och beröringsfri volt. Detektor, True RMS, 1000A | CD4DEX R50402 160 kr
REED INSTRUMENTS R5060 AC / DC klämmätare, True RMS, 2000A | CD4DFB CM-9930 R50603 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC Clamp Meter, True RMS, 1000A
2 296 kr /enhet