Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R8050-NIST ljudnivåmätare, NIST-certifierad, typ 2 IEC-standard, 30 till 130dB | CD4DDL

REED INSTRUMENTS R8050-NIST ljudnivåmätare, NIST-certifierad, typ 2 IEC-standard, 30 till 130dB

Finns i lager
Artikel: CD4DDL Modell: R8050-NIST
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
6 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital ljudnivåmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R8050-NIST ljudnivåmätare är idealisk för akustiska mätningar. Den mäter industrimaskiner/utrustning och byggarbetsplatsers ljudnivåer för att säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Funktioner:

  • REED Instruments R8050-NIST ljudnivåmätare har en mikrofonkula i vindrutan för ljudbuffring.
  • Den har en automatisk avstängningsfunktion som stänger av mätaren om den lämnas inaktiv i mer än 15 minuter.
  • Denna mätare har en bakgrundsbelyst 4-siffrig LCD för enkla observationer.
  • Den har dubbla intervall (hög & låg) mätförmåga för snabb (125 ms) och långsam (1 s) tidsviktning.
  • Denna mätare har en indikator för låg batterinivå som meddelar användare att byta batteri.

Kompatibla tillbehör:

  • REED-instrument R1500 Lättviktsstativ: Detta höj- och sänkbara stativ är lämpligt för att montera denna mätare för att mäta ljudnivåer under långa varaktigheter.
  • REED-instrument Ljudnivåkalibrator: Denna NIST-certifierade enhet är idealisk för enkel kalibrering.
  • REED-instrument Väska: Detta hårda fodral är idealiskt för förvaring och transport av denna ljudnivåmätare.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • IEC
  • ANSI
  • NIST kalibrerad

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ser man endast de maximala ljudnivåerna under mätning?

A.

  • Tryck på knappen 'MAX/HOLD' för att visa de maximala registrerade värdena.
  • I det här läget uppdateras mätaren endast när den upptäcker en avläsning som är högre än den aktuella maximala avläsningen.

F. Hur håller man en specifik avläsning i denna ljudnivåmätare?

A. Tryck och håll in 'MAX/HOLD'-knappen tills både 'MAX'- och 'HOLD'-ikonerna visas. Denna åtgärd kommer att frysa displayens aktuella avläsning.

F. Hur kalibrerar man REED Instruments R8050-NIST ljudnivåmätare?

A.

  • Öppna batterifacket och lokalisera de två kalibreringspotentiometrarna bakom batteriet.
  • Slå på mätaren och välj 'C' viktning och 'SNABB' svarsläge.
  • Placera mikrofonen i kalibratorn.
  • Ställ in kalibratorn på 94 dB.
  • Välj LOW-området och justera 'C (Lo)'-potentiometern för en visning på 94.0 dB.
  • Välj HIGH-området och justera 'C (HI)'-potentiometern för en visning på 94.0 dB.
  • Ställ in kalibratorn på 114 dB och verifiera mätningen.

F. Vilket är ljudmätområdet för denna mätare?

A. REED Instruments R8050-NIST ljudnivåmätare mäter brus inom intervallet 30 till 130 dB med en noggrannhet på +/-1.4 dB.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-NIST ljudnivåmätare, NIST-certifierad, typ 2 IEC-standard, 30 till 130dB
6 170 kr /enhet