Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED INSTRUMENT R9200 Mikrovågsläckagedetektor, 0 till 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/kvadrat. cm, 4-siffrig LCD | CD4DCU 161C72

REED INSTRUMENTS R9200 Mikrovågsläckagedetektor, 0 till 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4-siffrig LCD

Finns i lager
Artikel: CD4DCU Modell: R9200Korsreferens: 161C72
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
806SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDetektor för mikrovågsläckage
Visa4-siffrig bakgrundsbelyst LCD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Reed Instruments R9200 mikrovågsläckagedetektor är designad för att detektera mycket låga nivåer av strålning i mikrovågsugnar.

Funktioner:

  • Dess sensor med hög noggrannhet ger ett snabbt svar (2x per sekund) inom ett mätområde på 0 till 9.99 mW/sq.cm.
  • Denna enhet är designad för enhandsmanövrering och har både hörbara (pip) och visuella (blinkande LED) larm för att varna användaren i högljudda miljöer om strålningsnivåerna är över 5.0 mW/sq.cm.
  • Den innehåller andra funktioner som en nollknapp för snabb justering, en bakgrundsbelyst LCD för att visa avläsningar under mörka förhållanden, ett maximalt hållalternativ och en indikator för låg batterinivå.
  • Den fungerar på ett 9V batteri och tål driftstemperaturer från 32 till 122 grader Fahrenheit.

Kompatibla tillbehör:

  • Reed Mjuk bärväska: Detta mjuka fodral är tillverkat av slitstark polyester för att hålla denna detektor säker under tuffa förhållanden. Den har en justerbar axelrem och bälteskrok för enkel bärbarhet och ett sidofack för förvaring av tillbehör.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur underhåller man enheten?

A.

  • Förvara alltid produkten på en ren och torr plats.
  • Byt batteri efter behov.
  • Om instrumentet inte används under en månad eller längre, ta bort batteriet.
  • Rengör produkten och tillbehören med biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Apparaten får inte sprayas direkt med rengöringsmedlet.

F. Vad är användningen av det maximala hållläget i mikrovågsstrålningsdetektorn?

A. Den maximala (topp) hållfunktionen används för att låsa det maximala mätvärdet som uppnås av instrumentet samtidigt som skadlig strålning detekteras i kommersiella och industriella mikrovågsugnar.

F. När är det nödvändigt att byta batteri?

A. Användare måste byta ut batteriet när ikonen för låg batterinivå visas på LCD-skärmen. Ta bort batterilocket med hjälp av en stjärnskruvmejsel och sätt i ett nytt 9V-batteri. Sätt tillbaka locket och använd enheten.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R9200 Mikrovågsläckagedetektor, 0 till 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4-siffrig LCD
806SEK /enhet