Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDINSTRUMENT R9600 Salthalt Refraktometer, 0 till 28% intervall | CD4DLN MT-128

REED INSTRUMENTS R9600 Salinity Refractometer, 0 till 28 % intervall

Finns i lager
Artikel: CD4DLN Modell: R9600Korsreferens: MT-128

Få det Maj 20, Måndag
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
1 481 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRefraktometer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Reed Instruments R9600 salthaltsrefraktometer är lämplig för att mäta koncentrationen av löst salt i vatten (med 0 till 28 procent salthalt). Enheten kräver endast 2 eller 3 droppar prov för att ge korrekta resultat.

Funktioner:

  • Den har ett prisma och en lins med en enkel fokusjustering för att leverera repeterbara resultat med noggrannhet.
  • Den har enhandsmanövrering och lättläsbar våg för användarens bekvämlighet och inkluderar en täckplatta, kalibreringsskruvmejsel, rengöringsduk, lösning/provapplikator och hård bärväska.
  • Den är idealisk för applikationer, såsom koncentration av naturligt eller artificiellt havsvatten i akvarier, förvaringstankar och avelsdammar och livsmedelsproduktion (inläggningar).

Kompatibla tillbehör:

  • Refraktometer linsskydd: Linsskyddet är lämpligt att ersätta det skadade (befintliga) skyddet på denna salthaltsrefraktometer för att förhindra att prismat repas.

Vanliga frågor och svar:

F. Behöver refraktometrar temperaturkorrigering?

S. Nej, denna refraktometer är automatiskt temperaturkompenserad vilket ger exakta resultat i ett givet temperaturområde (10 till 30 grader C) utan några fel.

F. Varför anses en refraktometer vara bättre än en hydrometer för att mäta salthalt i akvarier?

A. En refraktometer har inga flytande delar som hydrometrar och kan kalibreras för noggrannhet. Till skillnad från hydrometrar har den också ATC (automatisk temperaturkompensation) så det finns ingen anledning att oroa sig för tankens vattentemperatur när du gör mätningar eftersom detta inte påverkar noggrannheten.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS R9500 BRIX Refractometer, 0 till 32% intervall | CD4DLL MT-032 R95001 843 kr
REED INSTRUMENTS R9700 Frostskydd Refractometer, automatisk temp. Ersättning | CD4DLQ MT-777 R97001 481 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R9600 Salinity Refractometer, 0 till 28 % intervall
1 481 kr /enhet