Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDINSTRUMENT R9999 Verktygsväska, industriell, 12 yttre / 11 innerfickor, storlek 420 x 318 x 241mm | CD4DQA

REED INSTRUMENTS R9999 Verktygsväska, industri, 12 yttre/11 innerfickor, storlek 420 x 318 x 241 mm

Finns i lager
Artikel: CD4DQA Modell: R9999

Få det Maj 14, Tisdag
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
885SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsväska med bred mun

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R9999 industriell verktygsväska är idealisk för förvaring av handverktyg, instrument och andra små till medelstora verktyg.

Funktioner:

  • REED Instruments R9999 industriell verktygsväska har spännen och kraftiga dragkedjor för extra styrka.
  • Denna verktygsväska har en stålförstärkt ram för att ge strukturell styvhet.
  • Den har justerbara hand- och axelband för en bekväm passform när du bär den.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många fack erbjuds i REED Instruments R9999 verktygsväska?

A. Denna verktygsväska har 23 fack inklusive 12 yttre nätfickor och 11 inre fickor för att hålla verktygen tillgängliga och organiserade.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R9999 Verktygsväska, industri, 12 yttre/11 innerfickor, storlek 420 x 318 x 241 mm
885SEK /enhet