REED INSTRUMENTS SD-8205 Vibrationsmätare / Datalogger LCD USB / RS232 | AH6WGE 36JH27

REED INSTRUMENTS SD-8205 Vibrationsmätare/Datalogger LCD USB/RS232

Artikel: AH6WGE Modell: SD-8205Korsreferens: 36JH27

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmätare / datalogger
Noggrannhet+/- (5% + 2 siffror)
Automatisk avstängningJa
Batterityp(6) AA
Kalibrerings certifikatNej
VisaDisplay
GränssnittUSB / RS232
Hastighet0.5 till 199.9 mm / s, 0.05 till 19.99 cm / s, 0.02 till 7.87 tum / s

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1113
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)25.15
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Accelerationsområde: 0.5 till 199.9 m / s2, 0.05 till 20.39 g, 2 till 656 fot / s2
    • Specialfunktioner: RMS, Peak Hold och Max / Min Record, metriska eller imperiala måttenheter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-8205 Vibrationsmätare/Datalogger LCD USB/RS232