REELCRAFT 5450 OLP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AL9LNM

REELCRAFT 5450 OLP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot

Artikel: AL9LNM Modell: 5450 OLP
5 488 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/4 "NPT (M)
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.475 "
Inlopp3/8 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/4 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt26 kg

Produktinformation:

,Serien 5000 rullar är hållbara och kompakta för ett brett spektrum av applikationer med kritiska utrymmeskrav., , ,Slangen är infälld i basen för att eliminera risken för onödig påfrestning på sviveln. på spolen, ,Swivel är kapslad inuti spolen för skydd mot stötar och miljö, ,Den pålitliga hastighetsspärren möjliggör positiv låsning av spolen i två lägen per rotation, ,Alla stålkomponenter är pulverlackerade för maximal korrosionsbeständighet, , Robotsvetsad stålbas ger maximal styrka och jämn kvalitet, ,Tillverkad i USA, , ,*Hul levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangmaterialLagerTullbetygSlang utanför Dia.InloppSpärrMax. TryckMax. Temp.Pris
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 slangrulle industriell 1/2 tum 25 fotlängd | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCFettfriIndustri--Tyst spärr300 psi150 grader F5 441 kr
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Slangupprullare General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Syntetiskt gummiPermanent smordAllmänt, industriellt--Vibrationssäker, självlåsande250 psi210 grader F7 997 kr
REELCRAFT 5435 OHP1 Slangupprullare Industriell 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande5,000 psi210 grader F5 696 kr
REELCRAFT A5835 OMP1 Slangupprullare Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPermanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande2,000 psi210 grader F10 401 kr
REELCRAFT 5400 OLP1 Slangrulle Industrial 1/4 tum 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Permanent smordIndustri--Vibrationssäker, självlåsande500 psi150 grader F5 625 kr
REELCRAFT 5625 OHP1 Slangupprullare Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPermanent smordIndustri--Kamlås med rullguide4,000 psi210 grader F6 374 kr
REELCRAFT 5450 ELP1 Slangupprullare 1/4 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPermanent smord---Kamlås med rullguide300 psi150 grader F6 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 5450 OLP slangrulle, innerdiameter 1/4 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot
5 488 kr /enhet