Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 600522 justerbart stötfångarstopp, dubbel innerdiameter 0.810 tum, tjocklek 2 tum | BT4ZEZ

REELCRAFT 600522 Justerbart stötfångarstopp, dubbel innerdiameter 0.810 tum, tjocklek 2 tum

Finns i lager
Artikel: BT4ZEZ Modell: 600522
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangupprullare
Diameter ATwin 0.810 "
Diameter BCE3.5 "
Diameter D2"
För användning TH7000, TH9000 och TH80000
Slang-ID1/2 "tvilling
Vikt0.49 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845

Produktinformation:

,Justerbara stötfångare är av massivt gjutet gummi som garanterar lång livslängd och halkfritt grepp. Stötfångare gör att önskad längd på slang eller sladd kan förvaras permanent utanför rullen. Stötfångare ingår på rullarna som köps med slang eller sladd. Vid beställning, ange artikelnummer, cylindermodell och slang-ID och OD eller sladden AWG och antal ledare.,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 600522 Justerbart stötfångarstopp, dubbel innerdiameter 0.810 tum, tjocklek 2 tum
685SEK /enhet