REELCRAFT 7850 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/2 tum 50 fotlängd | AC4DVZ 2Z865

REELCRAFT 7850 OLP1 slangupprullare industriell 1/2 tum 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC4DVZ Modell: 7850 OLP1Korsreferens: 2Z865

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygIndustri
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden20.25 "
Total längd19 "
Total bredd7"
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypBuna N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.8375
Fartygets höjd (cm)57.4
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Reelcraft 7850 OLP1 slangupprullare används i bil-, industri- och underhållsmiljöer som en allmän luft- och vattenslanghanteringslösning. Denna rulle erbjuder säkerhet på arbetsplatsen genom att underlätta effektiv slanghantering.

Funktioner:

  • Reelcraft 7850 OLP1 slangupprullare har lager som är permanent smorda för lågt underhåll och smidig drift.
  • Den har en fjäderreturtyp för effektiv slangindragning efter användning.
  • Denna rulle har en PVC-slang för hållbarhet och flexibilitet vid användning.
  • Den tål ett maximalt tryck på 300 psi.
  • Denna rulle erbjuder olika monteringsalternativ, inklusive golv-, vägg-, tak-, bänk- och lastbilsinstallationer.
  • Den kan fungera vid en maximal temperatur på 150 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Reelcraft 7850 OLP1 slangrulle för andningsluft?

A.

  • Rengör cylindern och slangen med ett milt rengöringsmedel/vattenlösning.
  • Smörj svivel och rörliga delar med ett silikonbaserat smörjmedel.
  • Förvara rullen i en sval och torr miljö.
  • Byt ut alla skadade/slitna komponenter omedelbart.

F. Vilken faktor bör jag tänka på när jag väljer en slangrulle för andningsluft?

A.

  • Kontrollera tryck- och temperaturkompatibilitet.
  • Välj idealisk slanglängd och diameter för flexibilitet.
  • Välj en rulle med en kvalitetssvängmekanism.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda slangupprullar med fettfria lager?

S. Ja, kunder som letar efter en slangupprullare med fettfria lager kan välja Reelcraft UR7925-OLB-1 slangupprullare. Denna slangupprullare används i industriella miljöer, verkstäder och garage. Den används för att hantera slangar på ett organiserat och effektivt sätt. Denna slangupprullare förhindrar trassel, veck och skador på slangarna.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang inuti Dia.LagerVäxeltypSlanglängdSlangmaterialSlang utanför Dia.Husets materialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangvinda1 / 2 "FettfriVårens återkomst50ft.--Stål16 945 kr
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Slangrulle 3/4 tum 25 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangvinda3 / 4 "FettfriVårens återkomst25ft.--Stål19 036 kr
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.--Stål10 429 kr
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 25 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangvinda3 / 4 "Permanent smordVårens återkomst25ft.Syntetiskt gummi--9 719 kr
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangrulle Industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--7 701 kr
REELCRAFT 7600 OHP1 Slangrulle Industrial 3/8 tum 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---10 990 kr
REELCRAFT 7800 OLP1 Slangupprullare Industrial 1/2 tum 500 psi | AD8PRQ 4LMJ2 7800 OLP1Slangvinda1 / 2 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---8 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 7850 OLP1 slangupprullare industriell 1/2 tum 50 fot längd
8 357 kr /enhet