REELCRAFT 7800 OLB21 Slangrulle för andningsluft, 1/2 tums storlek, 50 fots längd | BT8BRV

REELCRAFT 7800 OLB21 Slangrulle för andningsluft, 1/2 tums storlek, 50 fots längd

Artikel: BT8BRV Modell: 7800 OLB21
13 295 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt43 kg

Produktinformation:

Reelcraft 7800 OLB21 slangupprullare för andningsluft erbjuder andningsskydd för arbetarsäkerhet i laboratorier och industriella miljöer. Denna Reelcraft luftslangrulle stöder effektiva arbetsplatsprotokoll för miljöer som kräver ren andningsluft.

Funktioner:

  • Denna Reelcraft luftslangrulle har ett maximalt tryck på 500 psi för pålitlig prestanda i pneumatiska applikationer.
  • Den erbjuder en pulverlackerad finish för att motstå kusin på utsatta ytor.
  • Denna luftslangupprullare tål temperaturer upp till 210 grader.
  • Den har ett fullflödesaxel i rostfritt stål och en svivel för strukturell styvhet och mjukt luftflöde.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna Reelcraft luftslangupprullare säker för andningsändamål?

S. Vätskebanan för denna luftslangrulle steriliseras före montering för en ren och oförorenad miljö för luft- och vätskeöverföring, som uppfyller höga standarder för hygien och säkerhet i industriella tillämpningar.

F. Hur rengör och underhåller jag Reelcraft 7800 OLB21 slangupprullare för andningsluft?

A.

  • Inspektera slangvindan regelbundet för tecken på slitage, skador eller läckor.
  • Rengör cylindern och slangen med ett milt rengöringsmedel och vattenlösning.
  • Smörj svivel och rörliga delar årligen med ett silikonbaserat smörjmedel.
  • Förvara rullen i en torr, sval miljö för att förhindra korrosion och försämring.
  • Byt ut alla skadade eller slitna komponenter omedelbart för att säkerställa optimal prestanda.

F. Vilken faktor bör jag tänka på när jag väljer en slangrulle för andningsluft?

A.

  • Tänk på applikationsbehov för säkerhet och funktionalitet.
  • Kontrollera tryck- och temperaturkompatibilitet.
  • Välj en lämplig slanglängd och diameter för flexibilitet.
  • Välj en rulle med en kvalitetssvängmekanism.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang inuti Dia.LagerVäxeltypSlanglängdSlangmaterialSlang utanför Dia.Husets materialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangvinda1 / 2 "FettfriVårens återkomst50ft.--Stål16 945 kr
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Slangrulle 3/4 tum 25 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangvinda3 / 4 "FettfriVårens återkomst25ft.--Stål19 036 kr
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.--Stål10 429 kr
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 25 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangvinda3 / 4 "Permanent smordVårens återkomst25ft.Syntetiskt gummi--9 719 kr
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangrulle Industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--7 701 kr
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/2 tum 50 fotlängd | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangvinda1 / 2 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--8 357 kr
REELCRAFT 7600 OHP1 Slangrulle Industrial 3/8 tum 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 7800 OLB21 Slangrulle för andningsluft, 1/2 tums storlek, 50 fots längd
13 295 kr /enhet