REELCRAFT 7800 OLP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot | AY9XAA

REELCRAFT 7800 OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AY9XAA Modell: 7800 OLP

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt41 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45

Produktinformation:

,Reelcraft Series 7000 fjäderindragbara slangupprullare är mycket robust och idealisk för de mest krävande tillämpningarna. Basen och styrarmen är konstruerade av högkvalitativt stål och konstruerade med strukturella former och kilar för att ge största möjliga styrka., , ,Individuellt pulverlackerade stålkomponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion, ,Inloppsslangen är ansluten till bas för att eliminera risken för belastning på sviveln, ,Guide arm justeras till sju lägen, ,Bondplatta, upprätt och styrarm är konstruerade av 11 gauge stål; spolen är 16 gauge stål, ,Ytterligare serie 7000 rullmodeller inkluderar rostfritt stål, kontrollerad retur, sluten, dubbel hydraulisk, bränsleleverans, högtryckstvätt och gas/kabelsvetsning, ,tillverkad i USA, , ,*Spolen levereras inom den övre vindpositionen. Rullbilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang inuti Dia.LagerVäxeltypSlanglängdSlangmaterialSlang utanför Dia.Husets materialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangvinda1 / 2 "FettfriVårens återkomst50ft.--Stål16 945 kr
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Slangrulle 3/4 tum 25 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangvinda3 / 4 "FettfriVårens återkomst25ft.--Stål19 036 kr
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.--Stål10 429 kr
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 25 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangvinda3 / 4 "Permanent smordVårens återkomst25ft.Syntetiskt gummi--9 719 kr
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangrulle Industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--7 701 kr
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/2 tum 50 fotlängd | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangvinda1 / 2 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--8 357 kr
REELCRAFT 7600 OHP1 Slangrulle Industrial 3/8 tum 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 7800 OLP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot
6 557 kr /enhet