,Reelcrafts serie 80000 fjäderuppfällbara rullar innehåller de senaste design- och tillverkningsteknikerna för att garantera lång livslängd och problemfri prestanda. Slangupprullarna för hög drifttemperatur (HTH) levereras med lågtrycksgummislangar för mer extrema lufttemperaturapplikationer. HTH-rullarna är klassade för temperaturer som sträcker sig från -40 °F (-40 °C) till 212 °F (100 °C)., , , Förstärkt stål – Stålstyrarmen och den dubbla sockelbasen är stansade med ribbor och kilar och Robotsvetsad för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt. Den enhetliga gjutna vätskebanan och spärrhaken minskar bärbara delar och enkel montering., ,Fullflödesspänningsfri sviveldesign – Fullflödessvirveln kombinerar tätningsdesign och material av högsta kvalitet med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter erbjuder maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Tillverkad i USA, , ,OBS:, Reelcraft Series 80000 rullar levereras endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,