REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5

REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AE4HRF Modell: DP5450 OLP1Korsreferens: 5KPA5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygAllmänt, industriellt
FinishPulverlackat
Slang slutar1/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)1/4 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden16.38 "
Total längd14.375 "
Total bredd9"
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialFörnicklat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.1
Fartygets höjd (cm)54.1
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckSlangSlang slutarMax. Temp.Classic OutletTotal breddTryckViktPris
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-8"--5 778 kr
REELCRAFT DP5635 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-8"--7 231 kr
REELCRAFT DP5835 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 grader F-9"--9 324 kr
REELCRAFT DP5835 OMP1 Slangrulle General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 grader F-9"--10 373 kr
REELCRAFT DP5635 OHP1 Slangupprullare General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 grader F-9"--11 220 kr
REELCRAFT DP5635 OHP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 4800 psi, slanglängd 35 fot | AN4LZX DP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 grader F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg16 093 kr
RFQ
REELCRAFT DP5835 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 35 fot | AN6FJE DP5835 ​​OLP-Ja3/8 "NPT (M)150 grader F.1/2 "NPT (F)-300 psi52 kg8 298 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi
7 549 kr /enhet