REELCRAFT DP5835 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 35 fot | AN6FJE

REELCRAFT DP5835 OLP Slangrulle med dubbla piedestal, innerdiameter 1/2 tum, 300 Psi, slanglängd 35 fot

Artikel: AN6FJE Modell: DP5835 ​​OLP
8 298 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar3/8 "NPT (M)
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd35ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt52 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts kompakta, dubbla piedestal serie DP5000 slangupprullare har en innovativ, icke-svetsad, sammankopplande bas. Oberoende tester enligt militära standarder har visat att rullen tål kraftiga vibrationer, vilket gör dem särskilt starka och idealiska för lastbilsmonterade applikationer. Enastående konstruerad dubbel piedestalbas och styrarm är strukturellt förstärkta. Helt stålkonstruktion och en pulverlackerad finish ger tillsammans en robust korrosionsbeständig produkt som lämpar sig för en mängd olika tunga applikationer., , ,Förstärkt stål – Styrarm av stål och dubbla piedestalbas är stansade med ribbor och kilar för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt. Den sammanlåsande basen eliminerade behovet av svetsar som ökade styrkan samtidigt som färre delar användes., ,Överlägsen spärrfjäderdesign – Livslängden för spärrfjädern i torsionsstil överstiger vida den för konventionella spiralfjädrar., ,Lång livslängd drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar backning fjäderlindning, och torsionsspärrfjädern är praktiskt taget okrossbar. Högkvalitativt fjäderstål används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några brister som ger maximal livslängd., ,

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckSlangSlang slutarMax. Temp.Classic OutletTotal breddTryckViktPris
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-8"--5 778 kr
REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-9"--7 911 kr
REELCRAFT DP5635 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-8"--7 800 kr
REELCRAFT DP5835 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 grader F-9"--9 001 kr
REELCRAFT DP5835 OMP1 Slangrulle General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 grader F-9"--10 373 kr
REELCRAFT DP5635 OHP1 Slangupprullare General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 grader F-9"--11 220 kr
REELCRAFT DP5635 OHP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 4800 psi, slanglängd 35 fot | AN4LZX DP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 grader F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg16 093 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT DP5835 OLP Slangrulle med dubbla piedestal, innerdiameter 1/2 tum, 300 Psi, slanglängd 35 fot
8 298 kr /enhet