REELCRAFT DP7850 OLP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6

REELCRAFT DP7850 OLP1 slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AB9DFY Modell: DP7850 OLP1Korsreferens: 2CAG6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygTung dubbel piedestal, industriell
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialPVC
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden17 "
Total längd16.5 "
Total bredd8"
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypAFLAS
Vridbart materialFörnicklat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.435
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2CAG6 är en föreslagen ersättning av 31XG61

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.SlangSlang slutarClassic OutletTotal breddTryckTätningstypViktPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grader F-1/4 "(M) NPT-8"-AFLAS-9 416 kr
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 grader F-1/2 "(M) NPT-9"-AFLAS-14 686 kr
REELCRAFT DP7650 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-14 709 kr
REELCRAFT DP7850 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg9 440 kr
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP dubbel slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 3000 psi, slanglängd 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg12 338 kr
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 4800 psi, slanglängd 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg13 611 kr
RFQ
REELCRAFT DP7650 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 kg9 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP1 slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f
9 535 kr /enhet