REELCRAFT DP7650 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9XAG

REELCRAFT DP7650 OLP Slangrulle med dubbla piedestal, innerdiameter 3/8 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AY9XAG Modell: DP7650 ​​OLP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 8 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.6 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt50 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5

Produktinformation:

,Reelcrafts kompakta, dubbla piedestal serie DP7000 slangupprullare har en innovativ, icke-svetsad, sammankopplande bas. Oberoende tester enligt militära standarder har visat att rullen tål kraftiga vibrationer, vilket gör dem särskilt starka och idealiska för lastbilsmonterade applikationer. Enastående konstruerad dubbel piedestalbas och styrarm är strukturellt förstärkta. Helt stålkonstruktion och en pulverlackerad finish ger tillsammans en robust korrosionsbeständig produkt som lämpar sig för en mängd olika tunga applikationer., , ,Förstärkt stål – Styrarm av stål och dubbla piedestalbas är stansade med ribbor och kilar för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt. Den sammanlåsande basen eliminerade behovet av svetsar som ökade styrkan samtidigt som färre delar användes., ,Överlägsen spärrfjäderdesign – Livslängden för spärrfjädern i torsionsstil överstiger vida den för konventionella spiralfjädrar., ,Lång livslängd drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar backning fjäderlindning, och torsionsspärrfjädern är praktiskt taget okrossbar. Högkvalitativt fjäderstål används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några brister som ger maximal livslängd., ,

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.SlangSlang slutarClassic OutletTotal breddTryckTätningstypViktPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grader F-1/4 "(M) NPT-8"-AFLAS-9 416 kr
REELCRAFT DP7850 OLP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 grader F-3/8 "(M) NPT-8"-AFLAS-9 535 kr
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 grader F-1/2 "(M) NPT-9"-AFLAS-14 686 kr
REELCRAFT DP7650 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-14 709 kr
REELCRAFT DP7850 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg9 440 kr
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP dubbel slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 3000 psi, slanglängd 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg12 338 kr
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 4800 psi, slanglängd 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg13 611 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT DP7650 OLP Slangrulle med dubbla piedestal, innerdiameter 3/8 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot
9 074 kr /enhet