REELCRAFT DP7850 OLP121 Dubbel piedestal slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot | BT7JLR

REELCRAFT DP7850 OLP121 Dubbel piedestal slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot

Artikel: BT7JLR Modell: DP7850 OLP121
11 018 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1/2 "NPT (M)
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt53 kg

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.SlangSlang slutarClassic OutletTotal breddTryckTätningstypViktPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 grader F-1/4 "(M) NPT-8"-AFLAS-8 986 kr
REELCRAFT DP7850 OLP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 grader F-3/8 "(M) NPT-8"-AFLAS-9 156 kr
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangupprullare 1/2 tum 50 fotlängd 2000 Psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 grader F-1/2 "(M) NPT-9"-AFLAS-14 015 kr
REELCRAFT DP7650 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-14 037 kr
REELCRAFT DP7850 OLP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg9 440 kr
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP dubbel slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 3000 psi, slanglängd 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg12 338 kr
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 4800 psi, slanglängd 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg13 611 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP121 Dubbel piedestal slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot
11 018 kr /enhet