REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangupprullningsmotor Driven 3/4 tum Id x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3

REELCRAFT EA33128 L12D1 slangupprullare motordriven 3/4 tums ID x 275 fot

Finns i lager
Artikel: AB9DGJ Modell: EA33128 L12D1Korsreferens: 2CAJ3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
FärgRed
ByggAlla bultade enhet
VäxeltypMotor
FinishPulverlackat
Höjd17.75 "
Slang slutar3/4 "(F) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd275ft.
Slangutlopp (in.)3/4 "(F) NPT
Längd20.25 "
Max. Tryckbetyg1000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)250 grader F
motor~~POS=TRUNC12 VDC
MonteringEndera änden av hjulen
Ingår ejSlang
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton O-ring
Vridbart materialNickelpläterad
TypHeavy Duty
Bredd38.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang utanför Dia.VäxeltypFinishInloppLängdMax. Temp.Max. Temp. Räckvidd (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangupprullare vev 1/2 tum Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangvinda-HandvevPulverlackat-35 "-250 grader F4 273 kr
REELCRAFT CA38106 M 1 slangupprullare 3/8 tum Id x 140 fot 4500 psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Slangvinda-HandvevPulverlackat-17.75 "-400 grader F6 608 kr
REELCRAFT CA32128 L1 Slangupprullare Kraftig vevdrift | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangvinda-HandvevPulverlackat-40 "-250 grader F7 217 kr
REELCRAFT CA38112 M1 Högtrycksbricka för rullar | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangvinda-HandvevPulverlackat-17.75 "-400 grader F6 294 kr
REELCRAFT CA32112 M1 Rullslang 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Slangvinda-HandvevHållbart pulverlack-25 "-250 grader F5 888 kr
REELCRAFT EA32118 M12D1 Rullslang | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangvinda-MotorPulverlackat-23.625 "-250 grader F16 258 kr
REELCRAFT EA32112 M12D1 Rullslang | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Slangvinda-MotorPulverlackat-20.75 "-250 grader F16 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT EA33128 L12D1 slangupprullare motordriven 3/4 tums ID x 275 fot
15 772 kr /enhet