REELCRAFT FSD13000 OLP slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot

Artikel: BT7CLZ Modell: FSD13000 OLP
16 607 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.188 "
Inlopp1 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet3/4 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt85 kg

Produktvarianter

ProduktModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.Max. Temp.Pris
REELCRAFT FSD14035 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 35 fot | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiJa1 "NPT (M)105 kg1"35ft.1.5 "150 grader F.17 328 kr
REELCRAFT FSD13035 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 35 fot | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)102 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.21 415 kr
RFQ
REELCRAFT FSD14050 OLP Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiJa1 "NPT (M)127 kg1"50ft.1.5 "150 grader F.24 369 kr
RFQ
REELCRAFT FSD13050 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CME FSD13050 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)110 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.22 588 kr
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 Psi, slanglängd 35 fot | BT7CMF FSD14000 OLP500 psiNej-85 kg1"35ft.1.5 "210 grader F.16 607 kr
RFQ
REELCRAFT FSD14005 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7JLW FSD14005 OLP500 psiNej-92 kg1"50ft.1.5 "210 grader F.17 160 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FSD13000 OLP slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot
16 607 kr /enhet