REELCRAFT FSD14035 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 35 fot | AY9WZP

REELCRAFT FSD14035 OLP slangrulle, innerdiameter 1 tum, 50 psi, slanglängd 35 fot

Finns i lager
Artikel: AY9WZP Modell: FSD14035 OLP

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar1 "NPT (M)
Slang-ID1"
Slanglängd35ft.
Slang utanför Dia.1.5 "
Inlopp1 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1 "NPT (F)
Tryck50 psi
Vikt105 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25

Produktvarianter

ProduktModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlanglängdSlang utanför Dia.Max. Temp.Pris
REELCRAFT FSD13035 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 35 fot | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)102 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.21 415 kr
RFQ
REELCRAFT FSD13000 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLZ FSD13000 OLP500 psiNej-85 kg3 / 4 "50ft.1.188 "210 grader F.16 607 kr
RFQ
REELCRAFT FSD14050 OLP Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiJa1 "NPT (M)127 kg1"50ft.1.5 "150 grader F.24 369 kr
RFQ
REELCRAFT FSD13050 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CME FSD13050 OLP50 psiJa3/4 "NPT (M)110 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.22 588 kr
RFQ
REELCRAFT FSD14000 OLP Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 Psi, slanglängd 35 fot | BT7CMF FSD14000 OLP500 psiNej-85 kg1"35ft.1.5 "210 grader F.16 607 kr
RFQ
REELCRAFT FSD14005 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7JLW FSD14005 OLP500 psiNej-92 kg1"50ft.1.5 "210 grader F.17 160 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FSD14035 OLP slangrulle, innerdiameter 1 tum, 50 psi, slanglängd 35 fot
17 328 kr /enhet