REELCRAFT H28005 Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 psi, slanglängd 300 fot | AY9XDB

REELCRAFT H28005 Handvev slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 Psi, slanglängd 300 fot

Finns i lager
Artikel: AY9XDB Modell: H28005

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd300ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck1000 PSI
Vikt34 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishHöjdLängdMax. Temp.Max. Temp. Räckvidd (F)MonteringClassic OutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangupprullare Luft / vatten | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangvindaPulverlackat19 "20 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-3 846 kr
REELCRAFT HS18000 M1 Slangupprullare Luft / vatten | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1SlangvindaEnkel1920ft.-210 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-18 818 kr
REELCRAFT H28000 1 slangupprullare vev 1/2 tum Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6 H28000 1SlangvindaPulverlackat18.5 "19 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-4 104 kr
REELCRAFT H18000 vevslangsrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 psi, slanglängd 200 fot | AM2JJU H18000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 975 kr
RFQ
REELCRAFT H29000 vevslangsslang, innerdiameter 3/4 tum, 1000 psi, slanglängd 150 fot | AY9WYZ H29000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 744 kr
REELCRAFT H16000 vevslangsrulle, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 300 fot | AY9WZM H16000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 562 kr
REELCRAFT H26000 vevslangsrulle, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 450 fot | AY9XAR H26000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT H28005 Handvev slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 Psi, slanglängd 300 fot
3 406 kr /enhet