REELCRAFT HS18000 M1 Slangupprullare Luft / vatten | AD8WFJ 4NB30

REELCRAFT HS18000 M1 Slangupprullare Luft/vatten

Finns i lager
Artikel: AD8WFJ Modell: HS18000 M1Korsreferens: 4NB30

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypHandvev
FinishEnkel
Höjd19
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd200ft.
Slangutlopp (in.)1/2 "(F) NPT
Längd20ft.
Max. Tryckbetyg3000 psi
Max. Temp. Räckvidd (F)210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypViton
TypRostfritt stål, luft / vatten
Bredd18.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.14
Fartygets höjd (cm)57.15
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishHöjdLängdMax. Temp.Max. Temp. Räckvidd (F)MonteringClassic OutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangupprullare Luft / vatten | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangvindaPulverlackat19 "20 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-3 846 kr
REELCRAFT H28000 1 slangupprullare vev 1/2 tum Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6 H28000 1SlangvindaPulverlackat18.5 "19 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-4 104 kr
REELCRAFT H18000 vevslangsrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 psi, slanglängd 200 fot | AM2JJU H18000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 975 kr
RFQ
REELCRAFT H29000 vevslangsslang, innerdiameter 3/4 tum, 1000 psi, slanglängd 150 fot | AY9WYZ H29000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 744 kr
REELCRAFT H16000 vevslangsrulle, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 300 fot | AY9WZM H16000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 562 kr
REELCRAFT H26000 vevslangsrulle, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 450 fot | AY9XAR H26000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 806 kr
REELCRAFT H28005 Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 psi, slanglängd 300 fot | AY9XDB H28005Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/2 "NPT (F)3 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT HS18000 M1 Slangupprullare Luft/vatten
18 818 kr /enhet