,Reelcrafts serie L 5000 NEMA 5-20R duplexbox nätsladdsrulle inkluderar en 20 amp duplexuttagsbox med GFCI-skydd. Duplexboxen inkluderar flipskydd. Rullen levereras med en 4-5 fots pigtail som inkluderar en NEMA 5-20P inloppskontakt med rak blad. Endast för inomhus, icke vädertäta applikationer. *UL/CSA-godkänd*, , ,Förstärkt stål – Den robotsvetsade stålbasen erbjuder maximal styrka och jämn kvalitet., ,Tung kollektorring – En robust kollektorring säkerställer maximal ledningsförmåga., ,Lång livslängd drivfjäder – Frikopplande spindel praktiskt taget eliminerar risken för fjäderskador på grund av omvänd lindning. Endast fjäderstål av högsta kvalitet används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några brister som erbjuder maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Tillverkad i USA, , ,* Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget. **Duplex uttagslåda kan vara antingen gul eller svart.,