REELCRAFT L 5550 124 X 1 Sladdrulle 50 Fot 12/4 Seoow Röd | AA4LFC 12T746

REELCRAFT L 5550 124 X 1 sladdrulle 50 fot 12/4 Seoow Röd

Finns i lager
Artikel: AA4LFC Modell: L 5550 124 X 1Korsreferens: 12T746

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
SladdfärgSvart
Ledningslängd50ft.
Djup12.5 "
Mätare / ledare12/4
GradeIndustri
Höjd17.5 "
Max. Förstärkare16
NEC sladdbeteckningSEOOW
NEMA Plug-konfigurationIngen
NEMA-behållarkonfigurationIngen
Antal försäljningsställen0
RullfärgRed
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg16
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Spänning600
Watt9600
Bredd16.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.04
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddMätare / ledareHöjdSpänningWattBreddMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningPris
REELCRAFT L 5550 123 X 1 sladdrulle 50 fot 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 X 1230 grader till 125 grader F.12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW12 915 kr
REELCRAFT L 5550 123 7 1 sladdrulle med dubbla Gfci 50 fot | AD8PRD 4LMG2 L 5550 123 7 1-12/312.5125-17.520SO14 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 5550 124 X 1 sladdrulle 50 fot 12/4 Seoow Röd
14 151 kr /enhet