REELCRAFT L 5550 123 7 1 sladdrulle med dubbla Gfci 50 fot | AD8PRD 4LMG2

REELCRAFT L 5550 123 7 1 sladdrulle med dubbla Gfci 50 fot

Finns i lager
Artikel: AD8PRD Modell: L 5550 123 7 1Korsreferens: 4LMG2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
SladdfärgSvart
Ledningslängd50ft.
Mätare / ledare12/3
GradeIndustri
Höjd12.5
Max. Förstärkare20
NEC sladdbeteckningSO
NEMA Plug-konfiguration5-20P
NEMA-behållarkonfiguration5-20R
Antal försäljningsställen2
RullfärgRed
RullmaterialStål
Spänning125
Bredd17.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.77
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddMätare / ledareHöjdSpänningWattBreddMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningPris
REELCRAFT L 5550 124 X 1 Sladdrulle 50 Fot 12/4 Seoow Röd | AA4LFC 12T746 L 5550 X 1240 grader till 150 grader F.12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW14 151 kr
REELCRAFT L 5550 123 X 1 sladdrulle 50 fot 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 X 1230 grader till 125 grader F.12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW12 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 7 1 sladdrulle med dubbla Gfci 50 fot
14 705 kr /enhet