REELCRAFT Uttagbara nätkabelrullar, L5500 -serien, 50 fot sladd


Filter
Ledningslängd: 50ft. , Djup: 12.5 " , Betyg: Industri
StilModellTemp. RäckviddMätare / ledareHöjdSpänningWattBreddMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningPris (ex moms)
A
L 5550 123 7 1
-12/312.5125-17.520SO14 705 SEK
B
L 5550 X 123
0 grader till 125 grader F.12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW12 915 SEK
C
L 5550 X 124
0 grader till 150 grader F.12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW14 151 SEK

Uttagbara nätkabelrullar, L5500 -serien, 50 fot sladd

Reelcraft L5500-seriens nätsladdspolar monteras på väggar eller tak för att hålla och förvara förlängningssladdar och skydda dem från trassel, slitage och andra skador. De har en pulverlackerad kraftig stålkonstruktion för strukturell styrka och korrosionsbeständighet och en fjäderreturmekanism för att dra in sladdar. Dessa rullar har en flygande ledning eller nakna sladdända för att fästa önskade tillbehör eller kablar direkt till valfri utrustning. Utvalda modeller levereras med en 15A duplexuttagsdosa med GFCI-skydd och en NEMA 5-15P inloppskontakt med rak blad för att ge strömförsörjning till utrustning långt från ett eluttag. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade sladdrullar med 15, 16 och 20A nätsladdar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?