REELCRAFT L 70075 123 3 nätsladdupprullare, enkel uttag, kabellängd 75 fot, 15A

Artikel: BT7AHR Modell: L 70075 123 3
15 865 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulle
Amps15
ledare3
CordJa
Sladdändande NEMA-konfigurationEnstaka behållare
Ledningslängd75ft.
TypSEOOW
Spänning125
Vikt70 kg
Trådstorlek (AWG)12

Produktinformation:

,Reelcrafts serie L 70000 NEMA 5-15R nätsladdsrulle med ett uttag inkluderar ett 15 amp enkeluttag med dragavlastning av klämma. Rullen levereras med en 4-5 fots pigtail som inkluderar en NEMA 5-15P inloppskontakt med rak blad. En nyligen omdesignad spärrmekanism ger längre livslängd för spärrkomponenterna. Den containeriserade drivfjädern ger säkrare och enklare hantering vid underhåll. Två tätade kullager ger en mjukare spolrotation och enklare drift. Styrarmen justeras till sju lägen för olika monteringsplatser och applikationer. Endast för inomhus, icke vädertäta applikationer. *UL/CSA-godkänd*, , ,Kompakt design – Rullarna är 25 % mindre än våra kraftiga serie 80000-rullar., ,Guidvalsar – Designen i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service., ,Allt i stål elektriskt hölje – Erbjuder ett starkare, mer hållbart skyddande skydd av elektriska komponenter., ,Tillverkad i USA, , ,*Rullen levereras i toppvindläget. Rullebilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellViktAmpsSladdändande NEMA-konfigurationLedningslängdMatarledning avslutad NEMA-konfigurationArtikelSpänningWattPris
REELCRAFT L 70075 123 X Nätkabelupprullare, kabellängd 75 fot, 20A | BT6PNU L 70075 123 X69 kg20Flygande bly75ft.-Sladdrulle125-16 262 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Nätkabelupprullare, med duplexutloppslåda, kabellängd 100 fot, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 kg15Duplex utloppslåda100ft.-Sladdrulle125-22 657 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Nätkabelrulle, vridlåsanslutning, kabellängd 100 fot, 20A | BT6PNW L 70100 123 3B74 kg20Vridlåsanslutning100ft.-Sladdrulle125-18 910 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Nätkabelupprullare, med duplexutloppslåda, kabellängd 100 fot, 20A | BT6PPE L 70100 123 7A76 kg20Duplex utloppslåda100ft.-Sladdrulle125-22 905 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Nätkabelupprullare, trippeluttag, kabellängd 100 fot, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 kg15Trippeluttag100ft.-Sladdrulle125-17 797 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Nätkabelupprullare, kabellängd 100 fot, 20A | BT6PPQ L 70100 123 X73 kg20Flygande bly100ft.-Sladdrulle125-16 143 kr
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Nätkabelupprullare, kabellängd 100 fot, 16A | BT6PPR L 70100 124 X75 kg16Flygande bly100ft.-Sladdrulle600-19 378 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 70075 123 3 nätsladdupprullare, enkel uttag, kabellängd 75 fot, 15A
15 865 kr /enhet