Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT S601027-2 Slang, inlopp, 1 tums storlek, 2 fot Längd | BT7WYF 23LH55

REELCRAFT S601027-2 slang, inlopp, 1 tums storlek, 2 fot längd

Finns i lager
Artikel: BT7WYF Modell: S601027-2Korsreferens: 23LH55

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Slutmontering 13/4 "NPT (M)
Slutmontering 21 "NPT (M)
Slang-ID1"
Slanglängd2ft.
SlangmaterialPVC
SlangtypLuft / vatten
Max. Temp.150 grader F.
Tryck300 psi
Vikt1.72 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

,Reelcrafts lågtrycks, PVC nylon flätslang. ANMÄRKNING: En flexibel slanganslutning måste användas mellan slangrullens inlopp och tillförselkällan för att förhindra eventuell felinställning och bindning eller garantin ogiltigförklaras. Vridbeslag rekommenderas för att skydda slangen under installationen.,

Produktvarianter

ProduktModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris
REELCRAFT S3-260043 Slang, 30 fot Längd | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 grader F.2600 psi3 156 kr
REELCRAFT S4-260043 Slang, 40 fot Längd | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 grader F.2600 psi3 461 kr
REELCRAFT S5-260043 Slang | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 grader F.2600 psi5 376 kr
REELCRAFT 8-260043 Slang | BT7KKR 23LD07 8-260043--------4 226 kr
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Slang | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------3 287 kr
RFQ
REELCRAFT 601033-10 slangenhet, 5/8 x 10 fot. Längd | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 Ibs1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 grader F.125 psi1 071 kr
REELCRAFT S601035-75 Slang | BT7WYP 23LH87 S601035-7513.7 Ibs1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 grader F.300 psi2 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601027-2 slang, inlopp, 1 tums storlek, 2 fot längd
1 225 kr /enhet