REELCRAFT T-1225-04 1 Slangrulle Svetsgas | AD8WEW 4NB18

REELCRAFT T-1225-04 1 slangvinda Svetsgas

Finns i lager
Artikel: AD8WEW Modell: T-1225-04 1Korsreferens: 4NB18

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypHandvev
GradeT
Höjd19 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd150ft.
Slangutlopp (in.)9 / 16-18
Längd15.75 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.150 F
MonteringGolv, vägg, bänk och lastbil
TätningstypBuna N
TypSvetsgas, mindre slang
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.68
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)48.51
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-rullinlopp (in.) (9 / 16-18)

Produktvarianter

ProduktModellTypLagerHöjdBreddArtikelLängdMax. Temp.MonteringPris
REELCRAFT T-1460-0 1 Svetskabelrulle Handvev 250 fotlock | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1Elektrisk svetsningPermanent förseglad15.75 "19 "Cable Reel18 "200 FLastbil21 714 kr
REELCRAFT T-2462-01 Kabelrulle elektrisk | AD2WHK 3VE30 T-2462-01Elektrisk svetsning-19 "29 "Cable Reel18 "-Lastbil33 889 kr
REELCRAFT T-2464-01 Kabelrulle Max. Lampor 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Elektrisk svetsning-38 "16.25 "Cable Reel18 "-Lastbil35 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT T-1225-04 1 slangvinda Svetsgas
11 071 kr /enhet