REELCRAFT TH88000 OMP slangupprullare, innerdiameter 1/2 tum, 3000 psi, slanglängd 50 fot | BT7LXZ

REELCRAFT TH88000 OMP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 3000 psi, slanglängd 50 fot

Finns i lager
Artikel: BT7LXZ Modell: TH88000 OMP

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.85 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck3000 psi
Vikt88 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.51
HS-kod8479899899

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TH88000 OMP slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 3000 psi, slanglängd 50 fot
17 094 kr /enhet