REELCRAFT UR7925 OLB Dieselavgasslangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, slanglängd 25 fot | AY9WYN

REELCRAFT UR7925 OLB Dieselavgasslangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, slanglängd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AY9WYN Modell: UR7925 OLB

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar3/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 4 "
Slanglängd25ft.
Slang utanför Dia.1.13 "
Inlopp3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet3/4 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt53 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85

Produktinformation:

,Reelcraft introducerar sin DEF dispenseringslinje med fjäderuppfällbara slangupprullare. Dessa rullar är utformade för att hjälpa till vid utmatningen av dieselutsläppsvätska (DEF) för dieselmotorer av sena modell och är en integrerad del av framväxande DEF-servicestationer i marinor, lastbilshållplatser och garage. Den här typen av dispenseringsutrustning kommer att bli mer utbredd i USA i takt med att trycket på grönare utsläppsstandarder eskalerar. Reelcraft erbjuder en lösning., , ,Korrosionsbeständighet – Inre vätskevägsdelar är gjorda av 304L rostfritt stål och har Viton o-ringar. Kolståldelar får en enhetlig polyesterpulverbeläggning före montering., ,Tunga – Stålstämplar är konstruerade med strukturella former för att ge extra styrka och styvhet., ,Lätt att underhålla – Öppen design ger tillgång till alla slitageartiklar, guide arm och stötfångarstopp är justerbara med hjälp av endast standardverktyg., ,Modell inkluderar NPT-anslutningar., ,Tillverkad i USA, , ,*Spolen levereras i toppvindläget. Rullebilden visas i sidovindsläget.,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang inuti Dia.LagerVäxeltypSlanglängdSlangmaterialSlang utanför Dia.Husets materialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangrulle 1/2 tum 50 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangvinda1 / 2 "FettfriVårens återkomst50ft.--Stål16 945 kr
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Slangrulle 3/4 tum 25 fot längd 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangvinda3 / 4 "FettfriVårens återkomst25ft.--Stål19 036 kr
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangupprullare 3/8 tum 50 fotlängd 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.--Stål10 429 kr
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 25 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangvinda3 / 4 "Permanent smordVårens återkomst25ft.Syntetiskt gummi--9 719 kr
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangrulle Industriell 3/8 tum 50 fotlängd | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--7 701 kr
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangupprullare Industriell 1/2 tum 50 fotlängd | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangvinda1 / 2 "Permanent smordVårens återkomst50ft.PVC--8 357 kr
REELCRAFT 7600 OHP1 Slangrulle Industrial 3/8 tum 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangvinda3 / 8 "Permanent smordVårens återkomst50ft.---10 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT UR7925 OLB Dieselavgasslangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, slanglängd 25 fot
18 866 kr /enhet