REELCRAFT WC80001 Svetsrulle, 400A, kabelstorlek 75 fot, rulldiameter 24 tum | AY9XDM

REELCRAFT WC80001 Svetsrulle, 400A, kabelstorlek 75 fot, rullediameter 24 tum

Finns i lager
Artikel: AY9XDM Modell: WC80001

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGassvetsrulle
Amps400
Kabelstorlek75 '
CordNej
Vikt102 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.9

Produktinformation:

,Reelcrafts serie WC-svetskabelupprullar är designade för att öka säkerheten i arbetsområdet med resulterande ökad effektivitet och produktivitet. De har en kontinuerlig strömväg genom en spänningsförande 400 AMP, 90 V DC (maximalt) klassad sluten släpring., , ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Förstärkt stål – Den Robotsvetsad stålbas ger maximal styrka och jämn kvalitet., ,Lång livslängd drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar praktiskt taget möjligheten till fjäderskador på grund av omvänd lindning. Endast fjäderstål av högsta kvalitet används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några brister som ger maximal livslängd., ,Lavar kabel när den inte används, vilket eliminerar trassliga, krökta svetskablar., , ,OBS:, Reelcraft Series 80000 rullar skickas endast LTL . Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT WC80001 Svetsrulle, 400A, kabelstorlek 75 fot, rullediameter 24 tum
24 296 kr /enhet