Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 04917-712 Tryckknapp, stort monteringsmönster | AX3KZF

REES 04917-712 Tryckknapp, stort monteringsmönster

Finns i lager
Artikel: AX3KZF Modell: 04917-712
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
7 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPush Button
Kontaktkonfiguration# 64 2 NO + 2 NC
KontakttypSnap-action
OmslagsfärgGul
Driftkraft2 lb
DriftstypTillfällig
Byt färgkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04917-712 tryckknapp med ett stort monteringsmönster är idealisk för användning med elektromagnetisk utrustning och industriella maskiner som en handmanövrerad kretsstyrenhet vid momentana operationer. Denna kraftiga tryckknapp är lämplig för stanspressar, överföringsmaskiner, kantpressar och punktsvetsutrustning som en Run-, Start- eller Stop-knapp.

Funktioner:

  • Rees 04917-712 tryckknapp kräver en manöverkraft på 2 lb.
  • Den har 2 NO & 2 NC-kontakter av snäppverkan.
  • Denna tryckknapps kontakter är guldpläterade för att förhindra hög motståndskraftig missfärgning.
  • Den har en maximal kontaktkapacitet på 600VAC vid 1.2A och 250VDC vid 1.1A.
  • Den här tryckknappens fasta terminaler accepterar #14 AWG tvinnade ledningar.
  • Dess mekaniska livslängd är 1000000 operationer.
  • Denna tryckknappsbrytare kommer med monteringsdetaljer och en Santoprene gummipackning och ett integrerat ringskydd för enkel installation och en oljetät tätning efter installation.

Kompatibla tillbehör:

  • Kapslingar: Rees 04917-712 tryckknapp kan installeras inuti Rees 04938-seriens kapslingar med rätt ledningar för att starta kretsdrift.

Standarder och godkännanden:

  • IEC / EN 60947-5-1
  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • DEMKO-certifikat (17205)
  • NEMA 12/13
  • IP65

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är några punkter att notera innan installationen av denna Rees 04917-712 tryckknapp?

A.

  • Denna förklaringsskylt ska endast användas i applikationer där skyddsanordningarna för driftpunkten är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI B11.1-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användaren.

F. Vad är denna Rees 04917-712 tryckknapp gjord av?

S. Denna Rees 04917-712 tryckknapps gulfärgade lock har en formgjuten zinkkonstruktion med torr pulverfärg på. Kolvhuvudet är tillverkat av förkromad pressgjuten zink för korrosionsbeständighet.

F. Vad är driftstemperaturen för denna Rees 04917-712 tryckknapp?

S. Denna Rees 04917-712 tryckknapp kan fungera i temperaturer från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsfärgDriftkraftDriftstypPris
REES 03845-000 Väderbeständig tryckknapp | AX3KYB 03845-000--Tillfällig6 031 kr
REES 04662-002 Tryckknapp, stort monteringsmönster | AX3KYU 04662-002Gul5 lbBibehållen3 673 kr
REES 04917-102 Tryckknapp, stort monteringsmönster | AX3KZB 04917-102Svart3.5 lbTillfällig7 078 kr
REES 04917-112 Tryckknapp, stort monteringsmönster | AX3KZC 04917-112Svart3.5 lbTillfällig7 078 kr
REES 04917-212 Tryckknapp, stort monteringsmönster | AX3KZD 04917-212Gul3.5 lbTillfällig7 856 kr
REES 04917-812 Tryckknapp, stort monteringsmönster | AX3KZG 04917-812Svart2 lbTillfällig7 078 kr
REES 40001-001 Tryckknapp, kolv, svart | AX3LPW 40001-001-2.0 lbTillfällig663SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04917-712 Tryckknapp, stort monteringsmönster
7 856 kr /enhet