REES 04944-640 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul | AX3LAT

REES 04944-640 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul

Artikel: AX3LAT Modell: 04944-640
11 128 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare
FärgGul
Kontaktkonfiguration2 Nej + 2 Nc
Driftkraft1.8 lb
Dra kraft10 lb
Återställ typManuell

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 04944-640 kabelmanövrerad strömbrytare är en mekanisk anordning idealisk för att göra eller bryta elektriska anslutningar från en halvavlägsen plats genom att dra eller trycka på ett anslutet kabelrep. Denna omkopplare är särskilt lämplig för nödstopp och vanliga kretsstyrningsapplikationer. Under transportördrift kan den ge konstant kontroll och åtkomst för nödstopp eller normalt stopp.

Funktioner:

  • Rees 04944-640 kabelmanövrerad strömbrytare är en strömbrytare av slak kabeltyp med guldpläterade 2 NO & 2 NC-kontakter.
  • Den utrustade flaggan kan manuellt återställa de positiva brytkontakterna genom att återställa flaggan till dess normala position.
  • Switchens captive terminaler kan acceptera två #14 AWG tvinnade ledningar.
  • Den har två 3/4-tums NPT-kanalöppningar för att hantera en maximal rekommenderad kabellängd på 200 fot med 10 fot av maximalt intervallstöd.
  • Den levereras med en santoprenpackning för en oljetät tätning vid installation.
  • Den robusta designen och långsiktiga tillförlitligheten hos denna kabeldragningsbrytare gör den lämplig för användning i olika miljöer som temperaturer upp till 131 grader Fahrenheit.

Kompatibla tillbehör:

  • Rees 02005-605 Spänne: Den används för att ändra spänningen mellan två kablar eller linor genom att rotera ramen, vilket gör att båda ögonbultarna skruvas in eller ut samtidigt.
  • Rees 02005-610 stålkabel: Den används för att ställa in eller återställa omkopplaren.
  • Rees 02005-615 Fingerborg: Denna dragavlastningshylsa används för övergång från en flexibel kabel till en hård kontakt eller anslutningspunkt och säkerställer minskning av brott i änden.
  • Rees 02005-620 Repklämma: Det är för att skapa ett bärande öga i änden av en kabel / vajer eller för att göra en överlappsskarv mellan två kablar.
  • Rees 02005-840 Kabelmontering: Den används för att organisera kablar i ett paket som är enklare att installera, ändra och underhålla, vilket ger kraften från flera separata kablar.
  • Rees 02005-625 Kabelklämma: Den används för att hantera alla storlekar på en kabelklämma.
  • Rees 02005-630 Spännfjäder: Det är en vriden spiralformad spole som är ordentligt lindad för att producera spänning. Även känd som en förlängningsfjäder, levererar den ökad kraft när fjädern sträcks ut över sin ursprungliga längd.
  • Rees 02005-630 Eye Bolt Assembly: Den fungerar som en anslutningspunkt för riggning, förankring, dragning, skjutning eller lyft. Denna enhet har stålkonstruktion med zinkfinish för hållbarhet.
  • Rees 40100-002 Pivot Light: Den används för att rikta ljus där det behövs.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • UL
  • CSA
  • CE
  • OSHA
  • SOM JAG

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den här Rees 04944-640 kabelmanövrerade omkopplaren gjord av?

A. Rees 04944-640 kabelmanövrerade strömbrytares hölje har högkvalitativ pressgjuten aluminiumkonstruktion med gulfärgad pulverlackering. Den är NEMA 4X (inomhus) & IP66 klassad för robusthet och hållbarhet.

F. Hur länge kan denna Rees 04944-640 kabelmanövrerade switch hålla?

A. Rees 04944-640 kabelmanövrerade brytares mekaniska livslängd är 150000 XNUMX operationer.

F. Vad är omgivningstemperaturområdet för denna Rees 04944-640 kabelmanövrerade switch?

A. Rees 04944-640 kabelmanövrerad omkopplare kan fungera vid temperaturer som sträcker sig från 32 till 131 grader F (0 till 55 grader C). Den kan förvaras vid temperaturer från -40 till 185 grader F (-40 till 85 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellFärgIndikatorDriftkraftDriftstypOperatörsfärgÅterställ typByt typPris
REES 03221-000 Repstyrd omkopplare | AX3KXP 03221-000---Tillfällig---4 798 kr
RFQ
REES 03275-000 Ropeomkopplare | AX3KXQ 03275-000---Tillfällig---3 884 kr
RFQ
REES 03275-500 Repmanövrerad omkopplare | AX3KXR 03275-500---Tillfällig---6 846 kr
RFQ
REES 04944-000 Kabelmanövrerad omkopplare | AX3LAF 04944-000Svart-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-020 Kabelmanövrerad strömbrytare, röd | AX3LAG 04944-020Red-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-040 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul | AX3LAH 04944-040Gul-3 lb--Manuell-8 561 kr
RFQ
REES 04944-200 Kabeldriven strömbrytare | AX3LAJ 04944-200Svart-3.8 lb--Manuell-11 128 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 04944-640 Kabelmanövrerad strömbrytare, gul
11 128 kr /enhet