Rees 04957-012 platt krom tryckknapp används i industriella applikationer för nödsituationer, som att stoppa en kraftig press eller stoppa bearbetningsmaskiner, vilket håller arbetarna säkra.
Funktioner:
- Rees 04957-012 platt krom tryckknapp är en handmanövrerad, styrkretsenhet, klassad för tung användning, normalt för användning med elektromagnetisk utrustning.
- Den kommer med ett gult hölje, målat med torr pulverfärg och är tillverkad av pressgjuten zink.
- Denna 04957-012 platt krom tryckknapp har guldpläterade kontakter som eliminerar hög motståndskraftig missfärgning.
- Den ger en låg arbetskraft på 2 lb och är ergonomiskt utformad för överlägsen användning och kontroll.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad skiljer ett stopp från ett nödstopp?
S. Som tidigare nämnts är ett vanligt stopp standardpraxis. Det möjliggör driften av en maskin (som en start). Ett nödstopp har ett defensivt syfte och skyddar mot skador på egendom och personskador.
F. Hur fungerar en nödstoppsknapp?
A. Nödstoppsknappar är anslutna i serie med en maskins styrkrets. Genom att trycka på den svampformade nödstoppsknappen avbryts maskinutrustningens krets och kopplas från strömkällan som upprätthåller strömkretsen.
F. Kräver alla enheter en nödstoppsknapp?
S. Varje maskin måste vara utrustad med ett sätt att omedelbart avlägsna all farlig energi i händelse av en nödsituation, enligt OSHA, ANSI och tillämpliga ISO-regler. Detta åstadkoms i de flesta industrimaskiner genom att trycka på nödstoppsknappen (Nödstopp).