REES 09003-008 Legend Plate, Standard, Inch | AX3LGM

REES 09003-008 Legend Plate, Standard, Inch

Artikel: AX3LGM Modell: 09003-008
145SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLegendskylt
Använd medDubbla kolvbrytare

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 09003-008 legendplatta är idealisk för montering på en enkel / dubbel kolvtryckknapp eller ringskydd för användning med dubbla kolvbrytare.

Funktioner:

  • Rees 09003-008 legendskylt har en INCH legend på sig.
  • Den har en bredd på 2.5 tum och höjd på 0.66 tum som tallrikstorlek.

Kompatibla tillbehör:

  • Dubbla kolvbrytare: Dessa omkopplare kan aktivera kontakterna på två olika elektriska kretsar.

Standarder och godkännanden:

  • Installerad för att uppfylla lämpliga OSHA & ANSI B11.1-regler

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är några punkter att notera innan installationen av denna Rees 09003-008 legendskylt?

A.

  • Denna förklaringsskylt ska endast användas i applikationer där skyddsanordningarna för driftpunkten är korrekt installerade och underhållna enligt de nödvändiga OSHA- och ANSI B11.1-reglerna och -standarderna.
  • Operationer utan effektiva säkerhetsåtgärder vid driftpunkten kan leda till allvarliga skador på användaren.

F. Vad är denna Rees 09003-008 legendplatta gjord av?

S. Denna legendskylt har en klar anodiserad aluminiumkonstruktion med svartfärgade bokstäver på.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 09003-008 Legend Plate, Standard, Inch
145SEK /enhet