Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 40500-002 Standardpilot, 120v @ 60Hz, röd lins | AX3LTF

REES 40500-002 standard pilotljus, 120v@60hz, röd lins

Finns i lager
Artikel: AX3LTF Modell: 40500-002
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
2 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollampa
Amps150 mA
Inspänning120V @ 60Hz
lamptyp755
Monteringshål1/2 "Npt
TypTransformator, icke-tryck-för-test
Spänning6V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänninglamptypStilTypSpänningPris
REES 40100-000 Pilotlampa, ingen lampa / lins | AX3LQU 40100-000---Lexan bostäder--933SEK
RFQ
REES 40100-002 Pilotlampa, 120 V | AX3LQV 40100-00225 mA---TSL 130V120V966SEK
REES 40100-012 Pilotlampa, 120 V, röd | AX3LQW 40100-0129.5 mA---Led-lampa Bi-Polar120V2 123 kr
RFQ
REES 40100-102 Pilotljus, 24v DC | AX3LQX 40100-10240 mA24V#1819-Full spänning, ej för att testa24V966SEK
REES 40100-112 Pilotljus, 24v, rött objektiv | AX3LQY 40100-11230 mA---Led-lampa Bi-Polar24V2 123 kr
RFQ
REES 40100-113 Pilotljus, 24v, grönt objektiv | AX3LQZ 40100-113----Led-lampa Bi-Polar120V2 123 kr
RFQ
REES 40500-000 Standardpilot, 120v @ 60Hz | AX3LTE 40500-000150 mA120V @ 60Hz755-Transformator, icke-tryck-för-test6V1 965 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 40500-002 standard pilotljus, 120v@60hz, röd lins
2 119 kr /enhet