Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 52702-000 Kontaktblock, 1Nc | AH6YHK 36LR97

REES 52702-000 Kontaktblock, 1Nc

Finns i lager
Artikel: AH6YHK Modell: 52702-000Korsreferens: 36LR97
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
1 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakta blockera
HandlingTillfällig
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 10A @ 150VDC
Storlek48mm
TerminalanslutningPlug-in-kontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0907
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontaktortypFunktion HöjdStrokePris
REES 50701-000 kontaktblock, typ A, enkel krets | AX3LVH 50701-000AÖppen-0.20 "för att stänga373SEK
RFQ
REES 50702-000 Kontaktblock, typ B, enkel krets | AX3LVJ 50702-000BStänga-0.10 "för att öppna373SEK
RFQ
REES 50703-000 Kontaktblock, typ C, dubbel krets | AX3LVK 50703-000CÖppna Och Stäng-0.10 "för att öppna, 0.20" för att stänga736SEK
RFQ
REES 50716-000 Kontaktblock, typ P, enkel krets | AX3LVL 50716-000P-0.95 "0.24 "för att öppna373SEK
REES 50723-000 Kontaktblock, typ W, enkel krets | AX3LVM 50723-000W-1.18 "0.14 "för att stänga373SEK
REES 50724-000 Kontaktblock, typ X, enkel krets | AX3LVN 50724-000X-1.18 "0.08 "för att stänga736SEK
REES 50726-000 Kontaktblock, typ Z, enkelkrets | AX3LVP 50726-000Z-1.18 "0.06 "för att stänga736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 52702-000 Kontaktblock, 1Nc
1 856 kr /enhet