Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REESE 701051142 Dragkrok med klämma | AC2ZUK 2PJ91

REESE 701051142 Dragstift med clips

Finns i lager
Artikel: AC2ZUK Modell: 701051142Korsreferens: 2PJ91
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHitch Pull Pin
Diameter5 / 8 "
FinishLjus zink
Hål Dia.5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHål Dia.Pris
REESE 701061142 Dragstift med klämmor | AC2ZUL 2PJ92 7010611421 / 2 "1 / 2 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 701051142 Dragstift med clips
83SEK /enhet