DAYTON 38UK64 Bänkkvarn 230V 3 hk 12 tum diameter | AH8JKX

DAYTON 38UK64 Bänkslip 230V 3 HP 12 Tum Diameter

Finns i lager
Artikel: AH8JKX Modell: 38UK64

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps7.8/4.0
Arbor Hole1.25 "
Funktion Slipning
Grit36 och 120
HP3
Hz60
SvagtNej
Max. Varvtal1725
Totala höjden18 7 / 64 "
Total längd26 13 / 16 "
Fas3
Spänning230/460
Hjuldiameter12 "
HjulmaterialAluminiumoxid
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)55.88
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Avgasportstorlek: 2 "
    • Dammsamling: Ja
    • Hjul Center-Center: 21-3 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAmpsArbor HoleMax. VarvtalMax. HjulhastighetIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 16W005 Bänkslip / buffert 6 In | AA7ZLT 16W005Kvarnbuffert3.5/1.75---345010 "18.5 "3 212 kr
DAYTON 16W006 Bänkslip / buffert 8 In | AA7ZLU 16W006Kvarnbuffert7/3.5---345013 "21 "5 003 kr
DAYTON 1FYX2 bänkslipmaskin med dammhantering, enkelhastighet, 12 tums hjul | AA9VBT 1FYX2Bänkkvarn10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "24 196 kr
DAYTON 2LKR9 bänkslipmaskin, 3/4 hk, för hjuldiametrar upp till 8 tum | AC2NEK 2LKR9Bänkkvarn7/3.5---345013 "21 "5 337 kr
DAYTON 49H004 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WEP 49H004Bänkkvarn3.1---172513''17 "3 944 kr
DAYTON 49H008 Bänkkvarn 1/2 hk 120v 5/8 Arbor | AG6WER 49H008Bänkkvarn5.0---350013''18 "4 790 kr
DAYTON 38UK59 Bänkslipmaskin, 120/240V, 1/2 hk effekt, 6 tums diameter | AH8JKR 38 UK59Bänkkvarn8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "6 283 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 38UK64 Bänkslip 230V 3 HP 12 Tum Diameter
43 602 kr /enhet