Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REESE 7060800 Draw Bar 2 x 9 Inch | AD6FHN 45C150

REESE 7060800 Dragstång 2 x 9 tum

Finns i lager
Artikel: AD6FHN Modell: 7060800Korsreferens: 45C150

Få det Maj 16, Torsdag
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRita bar
Kapacitet GVW6000 lb
FinishSvart nickel
Längd9"
Storlek2 X 9 "
Tungkapacitet (Lb.)6000
Typ (klass)Kol smidd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Släpp (3 ")
    • Rise (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellKlassFinishLängdStorlekTyp (klass)Pris
REESE 211751142 Dragstång 5000 lb kapacitet 9 1/2 tum längd | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II, IIIMetallsköld9.5 "-III458SEK
REESE 211861142 Draw Bar 5000 Lb Kapacitet 10 Inch Längd | AC2ZUA 2PJ82 211861142II, IIIMetallsköld10 "-III628SEK
REESE 211711142 Dragstång 6000 Lb Kapacitet 9 tum Längd | AC4ANZ 2YB96 211711142II, IIIMetallsköld9"1"III395SEK
REESE 7060700 Draw Bar 2 x 8 tum | AD6FHM 45C149 7060700-Svart nickel8"2 X 8 "Kol smidd686SEK
REESE 21790 Draw Bar Class III 6000 lb 9-1/2 Inch | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRostfritt stål9.5 "--1 207 kr
REESE 628042 Draw Bar Class II 3500 lb 9 tum | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--417SEK
REESE 647442 Draw Bar Class II 3500 lb 7 tum | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REESE 7060800 Dragstång 2 x 9 tum
736SEK /enhet