VESTIL LAD-TRN-FDA-serien Tip-N-Roll FDA-stegar


Filter
Basbredd: 29.5 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Stel , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: White , Avstånd mellan steg: 10 " , Markfrigångshöjd: 5 1 / 2 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Bakre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Fjäderbelastad: Nej , Stegvinkel: 58 grader , Stegdjup: 7" , Stegtyp: Perforerad , Stegbredd: 24 " , Översta stegdjup: 14 "
StilModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegPris (ex moms)
A
LAD-TRN-60-2-FDA
33.69 "50 "50 "213 264 SEK
B
LAD-TRN-60-3-FDA
34.06 "60 "60 "313 674 SEK
C
LAD-TRN-60-4-FDA
40.38 "70 "70 "414 817 SEK
D
LAD-TRN-60-5-FDA
46.63 "80 "80 "517 687 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?