Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGAL 013033AS25 Spiral Point Tap Plug 7/8-9 TiN 3 Flutes | AH9CLY 39TA71

REGAL 013033AS25 Spiralspets tappplugg 7/8-9 TiN 3 räfflor

Finns i lager
Artikel: AH9CLY Modell: 013033AS25Korsreferens: 39TA71
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
2 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishTenn
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd4 11 / 16 "
Shank Dia.0.697 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
Tråd storlek7/8 "-9
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.371
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)3.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H4

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
REGAL 008122AS Spiral Point Tap, #5-40 NC, H7 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4FCL 008122ASSpiral Point Tap-
RFQ
REGAL 008603AS Spiral Point Tap, 3/4-10 NC, +.005 Spiral Point, H11 Limit, 3 Flutes, Plug | CN4PAB 008603ASSpiral Point Tap-
RFQ
REGAL 011002AS Spiral Point Tap, #2-56 NC, H4 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHL 011002ASSpiral Point Tap-
RFQ
REGAL 011004AS Spiral Point Tap, #2-56 NC, H7 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHM 011004ASSpiral Point Tap-
RFQ
REGAL 011011AS Spiral Point Tap, #4-40 NC, H4 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHU 011011ASSpiral Point Tap-
RFQ
REGAL 011013AS Spiral Point Tap, #4-40 NC, H6 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHW 011013ASSpiral Point Tap-
RFQ
REGAL 011014AS Spiral Point Tap, #4-40 NC, H8 Limit, 2 Flutes, Plug | CN4XHX 011014ASSpiral Point Tap-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 013033AS25 Spiralspets tappplugg 7/8-9 TiN 3 räfflor
2 952 kr /enhet