Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGAL 015144AS Förlängning Spiral Point Tap, 1/2-13 Storlek, H3 Limit, 3 Flutes, 6 Inch Längd, Plug, Bright | AH9CMJ 39TA81

REGAL 015144AS förlängningsspiralpunktskran, 1/2-13 storlek, H3-gräns, 3 flöjter, 6 tums längd, plugg, ljus

Finns i lager
Artikel: AH9CMJ Modell: 015144ASKorsreferens: 39TA81

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängning Spiral Point Tap
Mått typInch
FinishBright
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd6"
Shank Dia.0.367 "
Tryck på StilFörlängning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1539
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H3

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal flöjtGränser för pitchdiameterShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
REGAL 015141AS Förlängning Spiral Point Tap, 3/8-16 Storlek, H3 Limit, 3 Flutes, 6 Inch Längd, Plug, Bright | AH9CMH 39TA80 015141ASHöghastighetsstål3-0.381 "1.25 "3 / 8-16917SEK
REGAL 015157AS Förlängning Spiral Point Tap, 5/8-11 Storlek, H3 Limit, 3 Flutes, 6 Inch Längd, Plug, Bright | AH9CMM 39TA84 015157ASHöghastighetsstål3-0.48 "1 13 / 16 "5 / 8-111 585 kr
REGAL 091369AS Förlängning Spiral Point Kran, #4-40 Storlek, H2 Limit, 2 flöjter, 4 tum Längd, Plugg, Bright | CH9MPQ 091369AS-2H2--# 4-40419SEK
RFQ
REGAL 091372AS Förlängning Spiral Point Kran, #4-48 Storlek, H2 Limit, 2 flöjter, 4 tum Längd, Plugg, Bright | CH9MPR 091372AS-2H2--# 4-48419SEK
RFQ
REGAL 091375AS Förlängning Spiral Point Kran, #5-40 Storlek, H2 Limit, 2 flöjter, 4 tum Längd, Plugg, Bright | CH9MPT 091375AS-2H2--# 5-40419SEK
RFQ
REGAL 091376AS Förlängning Spiral Point Kran, #6-32 Storlek, H3 Limit, 2 flöjter, 4 tum Längd, Plugg, Ljus | CH9MPU 091376AS-2H3--# 6-321 022 kr
REGAL 091377AS Förlängning Spiral Point Kran, #6-32 Storlek, H3 Limit, 2 Flutes, Plugg, Rostfritt Stål, Bright | CH9MPV 091377ASRostfritt stål2H3--# 6-32381SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 015144AS förlängningsspiralpunktskran, 1/2-13 storlek, H3-gräns, 3 flöjter, 6 tums längd, plugg, ljus
1 284 kr /enhet