Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REGAL 027234AS Handtapp för förlängning, M6 x 1 storlek, 6 tums längd, D5 Limit, 4 flöjter, botten .255 skaft | AH9CMR 39TA88

REGAL 027234AS Handtapp för förlängning, M6 x 1 storlek, 6 tums längd, D5 Limit, 4 flöjter, botten .255 skaft

Finns i lager
Artikel: AH9CMR Modell: 027234ASKorsreferens: 39TA88
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
810SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängning Hand Tap
Mått typmetrisk
FinishBright
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Antal bitar1
Total längd152.4mm
Shank Dia.6.48mm
Tryck på StilFörlängning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25.4mm
Tråd storlekM6 x 1
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: D5

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027202AS Handtapp för förlängning, M3.5 x 0.6 storlek, 6 tums längd, D4 Limit, 3 flöjter, botten .141 skaft | CN6KCE 027202AS412SEK
RFQ
REGAL 027210AS Handtapp för förlängning, M4 x 0.7 storlek, 6 tums längd, D4 Limit, 4 flöjter, botten .168 skaft | CN6KDW 027210AS412SEK
RFQ
REGAL 027218AS Handtapp för förlängning, M4.5 x 0.75 storlek, 6 tums längd, D4 Limit, 4 flöjter, botten .194 skaft | CN6KFY 027218AS425SEK
RFQ
REGAL 027226AS Handtapp för förlängning, M5 x 0.8 storlek, 6 tums längd, D4 Limit, 4 flöjter, botten .194 skaft | CN6KJA 027226AS425SEK
RFQ
REGAL 027250AS Handtapp för förlängning, M7 x 1 storlek, 6 tums längd, D5 Limit, 4 flöjter, botten, ljus | CN6KNM 027250AS429SEK
RFQ
REGAL 027259AS Handtapp för förlängning, M8 x 1.25 storlek, 6 tums längd, D5 Limit, 4 flöjter, botten, ljus | CN6KQE 027259AS429SEK
RFQ
REGAL 027268AS Handtapp för förlängning, M10 x 1.5 storlek, 6 tums längd, D6 Limit, 4 flöjter, botten, ljus | CN6KTH 027268AS450SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REGAL 027234AS Handtapp för förlängning, M6 x 1 storlek, 6 tums längd, D5 Limit, 4 flöjter, botten .255 skaft
810SEK /enhet